200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) - KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688892NSH-15A47.5775256六角27八角3710Rc1/2R1/26151/2
11,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
37688901NSH-20A47.5795660.5六角33八角3712Rc3/4R3/48203/4
12,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
37688917NSH-25A47.5906367六角41八角4615Rc1R110251
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする