KITZ(キッツ)
10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37688935
RTRM-15A
15
1/2
0.98(0℃~90℃の冷温水)
0~90
¥
6,980
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688944
RTRM-20A
20
3/4
0.98(0℃~90℃の冷温水)
0~90
¥
7,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52628775
RTRM-25A
25
1
-
-
¥
10,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材