曜日別特売

10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)

10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) - KITZ(キッツ)10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) - KITZ(キッツ)10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) - KITZ(キッツ)
(5件のレビュー)
形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37689032S5-15A151/2
3,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37689041S5-20A203/4
3,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途: システムキッチンの食洗機の給水に
建設業・工事業

コンパクトで値段も安く、他メーカー品と比べても全く同等かと。リピート決定です。

対象商品 : 37689041
2021-05-06
用途: 農業用施設の機械室に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

狭い機械室などでエルとバルブが付けられない場所に設置するのが便利です。

対象商品 : 37689041
2019-06-19
用途: 農業用ビニールハウスの灌水設備
農・林・水産業

蛇口代わりに使ってますが、ワンタッチで開閉できるのでとても便利ですね。
サイズ違いの16ミリは以前から何ヶ所も使ってます。

対象商品 : 37689032
2017-05-30
用途: 部品交換
卸売・小売業

使用している機械の部品交換ですので、
特に思い入れはありません、同じ物を
購入しました。

対象商品 : 37689041
2012-04-25
用途: 水抜き用に使います。

出来れば三栄製が欲しかったのですが、なかったため仕方なく使用。見た目以外には変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする