KITZ(キッツ)
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式
差込み
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37689443
WVKN-13A
13
1/2
10K
¥
13,400
¥
6,698
¥
5,398
アウトレット
¥
5,938
(税込)
当日出荷
残り1点です
37689452
WVKN-20A
20
3/4
10K
¥
17,200
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37689461
WVKN-25A
25
1
10K
¥
24,700
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材