曜日別特売

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768947710FCHI-40A401-1/210K
40,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768948610FCHI-50A50210K
46,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
3768949510FCHI-65A652-1/210K
54,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
3768950410FCHI-80A80310K
65,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768951310FCHI-100A100410K
91,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768952210FCHI-125A125510K
132,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3768953110FCHI-150A150610K
174,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689495
2021-04-30
用途: プラントの配管工事の配管部品として

フランジで大口径のバルブにもかかわらず、短納期で対応頂いたので有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする