曜日別特売

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768954710FCWI-40A401.510KFC200165
48,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768955610FCWI-50A50210KFC200180
53,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768956510FCWI-65A652.510KFC200190
61,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768957410FCWI-80A80310KFC200200
76,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768958310FCWI-100A100410KFC200230
109,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768959210FCWI-125A125510KFC200250
156,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3768960110FCWI-150A150610KFC200270
207,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595150410FCWI-200A200810K鋳鉄290
339,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595143410FCWI401 1/210KFC200165
34,700
取扱い終了
代替品有
7595144310FCWI50210KFC200180
37,800
取扱い終了
代替品有
7595145210FCWI652 1/210KFC200190
43,700
取扱い終了
代替品有
7595146110FCWI80310KFC200200
54,700
取扱い終了
代替品有
7595147710FCWI100410KFC200230
77,800
取扱い終了
代替品有
7595148610FCWI125510KFC200250
110,000
取扱い終了
代替品有
7595149510FCWI150610KFC200270
147,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595143410FCWI3768954710FCWI-40A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768954710K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
7595144310FCWI3768955610FCWI-50A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768955610K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
7595145210FCWI3768956510FCWI-65A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768956510K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
7595146110FCWI3768957410FCWI-80A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768957410K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
7595147710FCWI3768958310FCWI-100A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768958310K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
7595148610FCWI3768959210FCWI-125A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768959210K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
7595149510FCWI3768960110FCWI-150A10FCWI 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 3768960110K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする