10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768962610FCJS-40A401.510KFC200120
56,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768963510FCJS-50A50210KFC200120
64,700
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768964410FCJS-65A652.510KFC200120
76,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768965310FCJS-80A80310KFC200120
97,700
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768966210FCJS-100A100410KFC200120
138,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768967110FCJS-125A125510KFC200120
208,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3768968710FCJS-150A150610KFC200120
274,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595158310FCJS-200A200810K鋳鉄120
537,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595151310FCJS-40A401 1/210KFC200120以下
48,800
取扱い終了
代替品有
7595152210FCJS-50A50210KFC200120以下
56,000
取扱い終了
代替品有
7595153110FCJS-65A652 1/210KFC200120以下
66,000
取扱い終了
代替品有
7595154710FCJS-80A80310KFC200120以下
84,500
取扱い終了
代替品有
7595155610FCJS-100A100410KFC200120以下
119,000
取扱い終了
代替品有
7595156510FCJS-125A125510KFC200120以下
180,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595157410FCJS-150A150610KFC200120以下
237,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595151310FCJS-40A3768962610FCJS-40A10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768962610K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました
7595152210FCJS-50A3768963510FCJS-50A10FCJS-50A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768963510K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変わりました
7595153110FCJS-65A3768964410FCJS-65A10FCJS-65A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768964410K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
7595154710FCJS-80A3768965310FCJS-80A10FCJS-80A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768965310K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
52,980
税込58,278
注文コードが変わりました
7595155610FCJS-100A3768966210FCJS-100A10FCJS-100A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768966210K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変わりました
7595156510FCJS-125A3768967110FCJS-125A10FCJS-125A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768967110K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変わりました
7595157410FCJS-150A3768968710FCJS-150A10FCJS-150A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768968710K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする