曜日別特売

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768993310FCLN-50A50210KFC200+ナイロン11ライニング
118,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3768994210FCLN-65A652-1/210KFC200+ナイロン11ライニング
121,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3768995110FCLN-80A80310KFC200+ナイロン11ライニング
139,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3768996710FCLN-100A100410KFC200+ナイロン11ライニング
212,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3768997610FCLN-125A125510KFC200+ナイロン11ライニング
300,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3768998510FCLN-150A150610KFC200+ナイロン11ライニング
355,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595207310FCLN-200A200810K鋳鉄
489,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595201210FCLN50210Kねずみ鋳鉄
83,300
取扱い終了
代替品有
7595202110FCLN652 1/210Kねずみ鋳鉄
85,500
取扱い終了
代替品有
7595203710FCLN80310Kねずみ鋳鉄
98,200
取扱い終了
代替品有
7595204610FCLN100410Kねずみ鋳鉄
150,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
7595205510FCLN125510Kねずみ鋳鉄
213,000
取扱い終了
代替品有
7595206410FCLN150610Kねずみ鋳鉄
252,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595201210FCLN3768993310FCLN-50A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768993310K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
7595202110FCLN3768994210FCLN-65A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768994210K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
7595203710FCLN3768995110FCLN-80A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768995110K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
7595204610FCLN3768996710FCLN-100A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768996710K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
7595205510FCLN3768997610FCLN-125A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768997610K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
7595206410FCLN3768998510FCLN-150A10FCLN 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 3768998510K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする