曜日別特売

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) - KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) - KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) - KITZ(キッツ)
バルブ種類ゲートバルブ材質(ボディ)FCD-Sクラス20K呼び圧力20Kハンドル形状丸形材質(ボンネット)FCD-S内容量1個
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
使用流体
クラス
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595317520SLBO-40A管フランジ401-1/2FCD-S(シートリング/SCS1)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
109,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
7595318420SLBO-50A管フランジ502FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
128,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595319320SLBO-65A管フランジ652-1/2FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
162,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595320220SLBO-80A管フランジ803FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
201,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595321120SLBO-100A管フランジ1004FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
271,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595322720SLBO-125A管フランジ1255FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
502,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7595323620SLBO-150A管フランジ1506FCD-S(シートリング/SUS403)水、油、空気、蒸気、ガス20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
516,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5262879320SLBO-200Aフランジ形2008ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
796,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262880920SLBO-250Aフランジ形25010ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
1,055,000
519,800
571,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262881820SLBO-300Aフランジ形30012ダクタイル鉄水、蒸気、空気、ガス、油20K-10~+120:静流水、-10~+350:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
1,506,000
699,800
769,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3769063320SLBO管フランジ502-水、油、空気、蒸気、ガス20K-
82,300
取扱い終了
代替品有
3769064220SLBO管フランジ652 1/2-水、油、空気、蒸気、ガス20K-
104,000
取扱い終了
代替品有
3769065120SLBO管フランジ803-水、油、空気、蒸気、ガス20K-
129,000
取扱い終了
代替品有
3769066720SLBO管フランジ1004-水、油、空気、蒸気、ガス20K-
174,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3769063320SLBO7595318420SLBO-50A20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 7595318420K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
3769064220SLBO7595319320SLBO-65A20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 7595319320K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
3769065120SLBO7595320220SLBO-80A20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 7595320220K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
3769066720SLBO7595321120SLBO-100A20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 7595321120K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする