20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)

20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K内容量1個
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595330620SOB-50A50220K267135
176,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595331520SOB-65A652-1/220K292145
187,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595332420SOB-80A80320K318160
241,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595333320SOB-100A100420K356185
300,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595334220SOB-125A125520K400220
405,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595335120SOB-150A150620K444240
479,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3769082520SOB50220K267135
105,000
取扱い終了
代替品有
3769083420SOB652 1/220K292145
112,000
取扱い終了
代替品有
3769084320SOB80320K318160
144,000
取扱い終了
代替品有
3769085220SOB100420K356185
180,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3769082520SOB7595330620SOB-50A20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595330620K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
3769083420SOB7595331520SOB-65A20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595331520K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
3769084320SOB7595332420SOB-80A20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595332420K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
3769085220SOB7595333320SOB-100A20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595333320K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする