曜日別特売

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769136710UMAT-15A151/210K108201
89,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769137610UMAT-20A203/410K117210
92,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769138510UMAT-25A25110K127224
115,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769139410UMAT-40A401-1/210K165284
142,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769140310UMAT-50A50210K178336
170,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769141210UMAT-65A652-1/210K190374
212,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769142110UMAT-80A80310K203444
266,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769143710UMAT-100A100410K229523
335,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769144610UMAT-150A150610K267711
649,000
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595505610UMAT-32A321-1/410K140240
131,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595502210UMAT151/210K108201
58,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595503110UMAT203/410K117211
60,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595504710UMAT25110K127224
74,500
取扱い終了
代替品有
7595506510UMAT401 1/210K165284
91,500
取扱い終了
代替品有
7595507410UMAT50210K178336
110,000
取扱い終了
代替品有
7595508310UMAT652 1/210K190374
137,000
取扱い終了
代替品有
7595509210UMAT80310K203444
172,000
取扱い終了
代替品有
7595510110UMAT100410K229523
218,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595502210UMAT3769136710UMAT-15A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769136710K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
7595503110UMAT3769137610UMAT-20A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769137610K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
7595504710UMAT3769138510UMAT-25A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769138510K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
7595506510UMAT3769139410UMAT-40A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769139410K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
7595507410UMAT3769140310UMAT-50A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769140310K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
7595508310UMAT3769141210UMAT-65A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769141210K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
7595509210UMAT3769142110UMAT-80A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769142110K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
7595510110UMAT3769143710UMAT-100A10UMAT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769143710K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする