曜日別特売

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769155210UPAT-15A151/210K
76,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769156110UPAT-20A203/410K
83,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769157710UPAT-25A25110K
91,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
7595514410UPAT-32A321-1/410K
104,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3769158610UPAT-40A401-1/210K
121,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769159510UPAT-50A50210K
146,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769160410UPAT-65A652-1/210K
206,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769161310UPAT-80A80310K
249,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769162210UPAT-100A100410K
325,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする