KITZ(キッツ)
20K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(20UOAシリーズ)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
143
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37691735
20UOA-50A
50
2
20K
¥
226,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材