1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ

1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ - KITZ(キッツ)1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス1000型RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37691954UTHL-15A151/2
13,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
37691963UTHL-20A203/4
15,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37691972UTHL-25A251
21,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37691981UTHL-32A321-1/4
29,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37691997UTHL-40A401-1/2
37,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37692006UTHL-50A502
51,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする