800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) - KITZ(キッツ)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37692444UTH4LM-15A151/2SCS14A
58,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
37692453UTH4LM-20A203/4SCS14A
71,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
37692462UTH4LM-25A251SCS14A
90,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
37692471UTH4LM-40A401-1/2SCS14A
152,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37692487UTH4LM-50A502SCS14A
185,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
75959125UTH4LM-32A321-1/4SCS14A(ロストワックス)
137,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75959091UTH4LM151/2-
40,000
取扱い終了
代替品有
75959107UTH4LM203/4-
48,600
取扱い終了
代替品有
75959116UTH4LM251-
61,800
取扱い終了
代替品有
75959134UTH4LM401 1/2-
102,000
取扱い終了
代替品有
75959143UTH4LM502-
125,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959091UTH4LM37692444UTH4LM-15AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692444800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
75959107UTH4LM37692453UTH4LM-20AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692453800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
75959116UTH4LM37692462UTH4LM-25AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692462800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
75959134UTH4LM37692471UTH4LM-40AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692471800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
75959143UTH4LM37692487UTH4LM-50AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692487800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする