曜日別特売

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595378710DJU-40A401-1/210K
31,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769280310DJU-50A50210K
31,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769281210DJU-65A652-1/210K
34,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769282110DJU-80A80310K
37,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769283710DJU-100A100410K
47,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
3769284610DJU-125A125510K
64,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769285510DJU-150A150610K
74,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 工場メンテナンス

特殊なものでなかなか売ってないのでモノタロウにあり大変たすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする