曜日別特売

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハーハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37692873G-10DJU-50A5025K/10KFCD450-10
54,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692882G-10DJU-65A652 1/25K/10KFCD450-10
56,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692891G-10DJU-80A8035K/10KFCD450-10
61,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692907G-10DJU-100A10045K/10KFCD450-10
68,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692916G-10DJU-125A12555K/10KFCD450-10
86,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692925G-10DJU-150A15065K/10KFCD450-10
96,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692934G-10DJU-200A20085K/10KFCD450-10
145,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37692943G-10DJU-250A250105K/10KFCD450-10
212,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75953954G-10DJU-40A401 1/210Kダクタイル鉄
54,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75954042G-10DJU-300A3001210KFCD450
270,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする