曜日別特売

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) - KITZ(キッツ)

ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954347GL-10UB-50A50210KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
169,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954356GL-10UB-65A652 1/210KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
180,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954365GL-10UB-80A80310KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
216,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75954374GL-10UB-100A100410KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
235,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954383GL-10UB-125A125510KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
318,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954392GL-10UB-150A150610KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
350,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954401GL-10UB-200A200810KSCS13A-29~160(凍結なきこと)
460,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52628897GL-10UB-40A401 1/210Kステンレス鋼-29~160(凍結なきこと)
158,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693031GL-10UB50210KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
103,000
取扱い終了
代替品有
37693047GL-10UB652 1/210KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
110,000
取扱い終了
代替品有
37693056GL-10UB80310KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
132,000
取扱い終了
代替品有
37693065GL-10UB100410KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
144,000
取扱い終了
代替品有
37693074GL-10UB125510KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
196,000
取扱い終了
代替品有
37693083GL-10UB150610KSCS13A-29~+160(流体の凍結なきこと)
216,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37693031GL-10UB75954347GL-10UB-50AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595434710K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
37693047GL-10UB75954356GL-10UB-65AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595435610K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
37693056GL-10UB75954365GL-10UB-80AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595436510K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
37693065GL-10UB75954374GL-10UB-100AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595437410K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
37693074GL-10UB75954383GL-10UB-125AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595438310K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
37693083GL-10UB75954392GL-10UB-150AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595439210K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする