曜日別特売

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) - KITZ(キッツ)175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) - KITZ(キッツ)175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693092FV-15A151/210K
10,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37693101FV-20A203/4175型
11,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
37693117FV-25A251175型
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37693126FV-32A321-1/4175型
21,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37693135FV-40A401-1/2175型
28,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
37693144FV-50A502175型
37,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
75954487FV-15A151/2-
7,960
取扱い終了
代替品有
75954496FV-20A203/4-
8,770
取扱い終了
代替品有
75954505FV-25A251-
10,700
取扱い終了
代替品有
75954514FV-32A321 1/4-
15,700
取扱い終了
代替品有
75954523FV-40A401 1/2-
21,400
取扱い終了
代替品有
75954532FV-50A502-
28,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75954487FV-15A37693092FV-15AFV-15A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693092175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変わりました
75954496FV-20A37693101FV-20AFV-20A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693101175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
9,398
税込10,338
注文コードが変わりました
75954505FV-25A37693117FV-25AFV-25A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693117175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変わりました
75954514FV-32A37693126FV-32AFV-32A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693126175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変わりました
75954523FV-40A37693135FV-40AFV-40A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693135175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました
75954532FV-50A37693144FV-50AFV-50A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693144175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)1個
32,980
税込36,278
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする