曜日別特売

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) - KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) - KITZ(キッツ)

消防認定品

用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693232(F)16SMBO-65A652-1/216K管フランジ
148,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693241(F)16SMBO-100A100416K管フランジ
233,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52628958(F)16SMBO-50A50216Kフランジ形
122,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52628967(F)16SMBO-80A80316Kフランジ形
190,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52628976(F)16SMBO-125A125516Kフランジ形
373,000
239,800
263,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
52628985(F)16SMBO-150A150616Kフランジ形
458,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52628949(F)16SMBO-40A401-1/2"16Kフランジ形
86,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする