16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)

消防認定品

用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693257(F)16SMS-20A203/416K
29,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693266(F)16SMS-25A25116K
34,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693275(F)16SMS-40A401-1/216K
52,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693284(F)16SMS-50A50216K
67,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52628994(F)16SMS-15A151/216K
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629003(F)16SMS-32A321-1/416K
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする