曜日別特売

10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)

10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)

消防認定品

用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693433(F)G-10DJU-65A652-1/210Kウエハーギヤー式
58,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693442(F)G-10DJU-80A80310Kウエハーギヤー式
63,600
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693451(F)G-10DJU-100A100410Kウエハーギヤー式
70,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693467(F)G-10DJU-150A150610Kウエハーギヤー式
99,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629073(F)G-10DJU-50A50210Kウェハー形ギア式
56,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629089(F)G-10DJU-125A125510Kウェハー形ギア式
88,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする