10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) - KITZ(キッツ)

消防認定品

用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693476(F)G-16DJU-65A652-1/216Kウエハーギヤー式
104,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693485(F)G-16DJU-80A80316Kウエハーギヤー式
105,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693494(F)G-16DJU-100A100416Kウエハーギヤー式
113,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693503(F)G-16DJU-150A150616Kウエハーギヤー式
150,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52629098(F)G-16DJU-50A50216Kウェハー形ギア式
98,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629107(F)G-16DJU-125A125516Kウェハー形ギア式
130,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする