マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)

マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) - KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) - KITZ(キッツ)
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087473(F)TP-40AX25A------401 1/2-
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693573(F)TP-50AX32A8650589841Rc1 1/45022
76,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693582(F)TP-65AX32A103506511043Rc1 1/4652 1/22
92,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37693591(F)TP(1)-65AX50A110607513353Rc2652 1/22
128,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693607(F)TP-80AX32A116506711243Rc1 1/48032
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693616(F)TP(2)-80AX50A122607513453Rc28032
159,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする