曜日別特売

10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) - KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) - KITZ(キッツ)
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37694352EXS200-10XJSME-40A401-1/2
150,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
37694361EXS200-10XJSME-50A502
150,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
37694377EXS200-10XJSME-65A652-1/2
151,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
37694386EXS200-10XJSME-80A803
152,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
37694395EXS200-10XJSME-100A1004
158,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
37694404EXS200-10XJSME-150A1506
250,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする