曜日別特売

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37694492FA-10UT-15A151/2
64,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
37694501FA-10UT-20A203/4
69,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37694517FA-10UT-25A251
76,100
48,980
53,878(税込)
当日出荷
37694526FA-10UT-40A401-1/2
112,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
37694535FA-10UT-50A502
130,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする