KITZ(キッツ)
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37694632
N2-B-1-6A
6
1/8
¥
6,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37694641
N2-B-2-8A
8
1/4
¥
6,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
37694657
N2-B-3-10A
10
3/8
¥
8,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材