東洋バルヴ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
形状
ストレート
接続方式
差込み
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37697152
J5-BSR-SE-N
1個
20
3/4
5K
青銅CAC406
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37697161
J5-BSR-SE-N
1個
25
1
5K
青銅CAC406
¥
14,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37697177
J5-BSR-SE-N
1個
32
1-1/4
5K
青銅CAC406
¥
23,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37697186
J5-BSR-SE-N
1個
40
1-1/2
5K
青銅CAC406
¥
31,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53572603
J5-BSR-SE-N
1台
15
1/2
5K
青銅/CAC406
¥
7,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572619
J5-BSR-SE-N
1台
50
2
5K
青銅/CAC406
¥
48,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材