曜日別特売

600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)

600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) - 東洋バルヴ600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37697886600RB-N-T81/4
7,360
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
37697895600RB-N-T103/8
7,460
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697904600RB-N-T151/2
8,180
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697913600RB-N-T203/4
9,190
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697922600RB-N-T251
12,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697931600RB-N-T321-1/4
19,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
37697947600RB-N-T401-1/2
23,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37697956600RB-N-T502
35,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする