東洋バルヴ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
形状
ストレート
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604BD(クロムめっき)
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
首長形
端接続
テーパめねじ×平行おねじ
クラス
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698053
B51
15
1/2
¥
6,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37698062
B51
20
3/4
¥
7,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18479537
B51
25
1
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18476624
B51
15
1/2
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材