東洋バルヴ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)
(1件のレビュー)
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
接続ねじ
Rc
材質(シート)
PTFE
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698096
BOV
1個
10
3/8
-
¥
10,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698105
BOV
1個
15
1/2
-
¥
10,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
37698114
BOV
1個
20
3/4
-
¥
13,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
37698123
BOV
1個
25
1
-
¥
18,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
37698132
BOV
1個
32
1-1/4
-
¥
27,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37698141
BOV
1個
40
1-1/2
-
¥
34,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37698157
BOV
1個
50
2
-
¥
56,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
53572497
BOV
1台
10
3/8
ねじ込み形
¥
11,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材