曜日別特売

10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)

10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) - 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「鋼管」「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ろう材は、錫96.5%、銀3.5%の軟ろう合金をご使用ください。
※接合鋼管は、JIS H3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の配管用鋼管(無酸素鋼管・りん脱酸鋼管)Kタイプ、Lタイプ、Mダイプです。
※接合鋼管からの使用制限:臨界流速は1.5m/sが目安です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37698491LJ10-BSR-SE-N151/210K
13,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
37698507LJ10-BSR-SE-N203/410K
19,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698516LJ10-BSR-SE-N25110K
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする