125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ - 東洋バルヴ125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0使用流体ハンドル形状丸形クラス125接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37698771M125E-BS-N151/2125型
5,600
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
37698787M125E-BS-N203/4125型
6,930
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
37698805M125E-BS-N321-1/4125型
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
37698814M125E-BS-N401-1/2125型
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37698823M125E-BS-N502125型
25,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37698796M125E-BS-N251125型
9,670
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする