東洋バルヴ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途
給水用
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
接続ねじ
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37699006
LBX-SK-N
15
1/2
¥
14,200
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699015
LBX-SK-N
20
3/4
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
37699024
LBX-SK-N
25
1
¥
25,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699033
LBX-SK-N
32
1-1/4
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699042
LBX-SK-N
40
1-1/2
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699051
LBX-SK-N
50
2
¥
71,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材