曜日別特売

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) - 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37699173LJ10-BSR-HN151/210K
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699182LJ10-BSR-HN203/410K
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699191LJ10-BSR-HN25110K
28,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699207LJ10-BSR-HN321-1/410K
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699216LJ10-BSR-HN401-1/210K
60,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699225LJ10-BSR-HN50210K
86,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする