5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) - 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37699295LJ5-BSR-HN151/25K
10,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699304LJ5-BSR-HN203/45K
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699313LJ5-BSR-HN2515K
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699322LJ5-BSR-HN321-1/45K
32,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699331LJ5-BSR-HN401-1/25K
42,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37699347LJ5-BSR-HN5025K
64,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする