東洋バルヴ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
内容量
1個
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37699891
J10-FNSF-CN
65
2-1/2
10K
¥
97,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37699907
J10-FNSF-CN
80
3
10K
¥
110,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37699916
J10-FNSF-CN
100
4
10K
¥
158,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699925
J10-FNSF-CN
125
5
10K
¥
251,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材