東洋バルヴ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37699934
J10-FSRF-CN
50
2
10K
¥
118,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37699943
J10-FSRF-CN
65
2-1/2
10K
¥
121,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37699952
J10-FSRF-CN
80
3
10K
¥
138,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699961
J10-FSRF-CN
100
4
10K
¥
214,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材