東洋バルヴ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37699977
J5-FSRF-CN
65
2-1/2
5K
¥
104,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699986
J5-FSRF-CN
80
3
5K
¥
119,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37699995
J5-FSRF-CN
100
4
5K
¥
172,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材