曜日別特売

10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770020510-DGF-N151/210K
13,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
3770021410-DGF-N203/410K
14,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3770022310-DGF-N25110K
20,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
3770023210-DGF-N321-1/410K
28,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
3770024110-DGF-N401-1/210K
36,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
3770025710-DGF-N50210K
46,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする