曜日別特売

10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770042410-DSRF-N151/210K
29,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
3770043310-DSRF-N203/410K
30,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770044210-DSRF-N25110K
38,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770045110-DSRF-N321-1/410K
47,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770046710-DSRF-N401-1/210K
59,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
3770047610-DSRF-N50210K
85,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする