16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ

16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ - 東洋バルヴ
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770057316-DG-N151/216K
16,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770058216-DG-N203/416K
18,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
3770059116-DG-N25116K
24,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770060716-DG-N321-1/416K
37,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770061616-DG-N401-1/216K
42,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770062516-DG-N50216K
55,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする