曜日別特売

16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770069516-DGF-N(BB)1個652 1/216K
149,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770070416-DGF-N(BB)1個80316K
175,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770071316-DGF-N(BB)1個100416K
236,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770072216-DGF-N(BB)1個125516K
416,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770073116-DGF-N(BB)1個150616K
572,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770074716-DGF-N(BB)1個200816K
908,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357234816-DGF-N(BB)1台50216K
114,000
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする