16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ

16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ - 東洋バルヴ
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770075616-DN-N151/216K
12,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770076516-DN-N203/416K
15,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770077416-DN-N25116K
19,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770078316-DN-N321-1/416K
25,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770079216-DN-N401-1/216K
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770080116-DN-N50216K
44,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする