曜日別特売

16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) - 東洋バルヴ
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770100216-DSRF-N(BB)1個652-1/216K管フランジダクタイル鋳鉄/FCD-S飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
145,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770101116-DSRF-N(BB)1個80316K管フランジダクタイル鋳鉄/FCD-S飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
190,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770102716-DSRF-N(BB)1個100416K管フランジダクタイル鋳鉄/FCD-S飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
231,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357240916-DSRF-N(BB)1台50216Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
119,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357241816-DSRF-N(BB)1台125516Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
369,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357242716-DSRF-N(BB)1台150616Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
454,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357243616-DSRF-N(BB)1台200816Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
677,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357244516-DSRF-N(BB)1台2501016Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
907,000
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357245416-DSRF-N(BB)1台3001216Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
1,327,000
819,800
901,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする