曜日別特売

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※呼び径(A)15、20のL寸法はJV8-1に適合しません。(JIS B 2002に適合)
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37701307USF-N151/210K
41,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701316USF-N203/410K
45,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37701325USF-N25110K
60,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
37701334USF-N321-1/410K
71,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701343USF-N401-1/210K
89,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
37701352USF-N50210K
114,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする