東洋バルヴ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
(1件のレビュー)
材質(本体)
アルミニウム合金ADC12
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合規格
JIS B 2032
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1個
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
選択してください
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65892916
10ALM-N-GUE
40
1-1/2
10K
¥
27,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37701657
10ALM-N-GUE
50
2
10K
¥
27,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
37701666
10ALM-N-GUE
65
2-1/2
10K
¥
28,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
37701675
10ALM-N-GUE
80
3
10K
¥
34,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37701684
10ALM-N-GUE
100
4
10K
¥
43,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
37701693
10ALM-N-GUE
125
5
10K
¥
62,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701702
10ALM-N-GUE
150
6
10K
¥
67,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701711
10ALM-N-GUE
200
8
10K
¥
114,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
37701727
10ALM-N-GUE
250
10
10K
¥
223,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701736
10ALM-N-GUE
300
12
10K
¥
286,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材