曜日別特売

10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) - 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) - 東洋バルヴ
用途給湯用に適しています。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~100接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5357184910ALM-N-GUF1台-4011/210Kアルミニウム合金ADC12
61,30033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589293410ALM-N-GUF1個-50210Kアルミニウム合金 ADC12
61,30033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770180610ALM-N-GUF1個-6521/210Kアルミニウム合金ADC12
67,30035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
3770181510ALM-N-GUF1個-80310Kアルミニウム合金ADC12
77,80038,980
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770182410ALM-N-GUF1個-100410Kアルミニウム合金ADC12
97,90051,980
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589294310ALM-N-GUF1個-125510Kアルミニウム合金 ADC12
162,00081,980
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6589295210ALM-N-GUF1個-150610Kアルミニウム合金 ADC12
170,00083,980
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
5357185810ALM-N-GUF1台-200810Kアルミニウム合金ADC12
255,000139,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
1827398510ALM-N-GUF【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)200810Kアルミニウム合金ADC12
231,000119,800
43,980
アウトレット
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする