東洋バルヴ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄FCD-S
最高使用圧力(MPa)
常温2.2
材質(シート)
SUS403
使用流体
常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SCS1
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
16K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37701912
16-DSR-N
20
3/4
16K
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37701921
16-DSR-N
25
1
16K
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材