曜日別特売

16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) - 東洋バルヴ16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※EPDMシートは油には使用できません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770217416L2-N-UE652-1/216K
101,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
3770218316L2-N-UE80316K
106,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
3770219216L2-N-UE100416K
115,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770220116L2-N-UE125516K
132,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3770221716L2-N-UE150616K
149,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6589284616L2-N-UE200816K
252,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする